HAVIT

HAVIT SAE 45° Flansch-Adapter BSP-60° WFG-6005-45-G112-ZiNi

  • ERIKS:14313361
  • Hersteller:WFG-6005-45-G112 ZN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Flanschhälften, Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
WFG
Flanschtyp
SAE 45° Flansch-Adapter
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1.1/2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Gewindeform
BSP 60° Konus
Gewindegröße
G 1.1/2"
Max. Betriebsdruck
420 bar
B1
33.3 mm
B2
36 mm
S1
60.45 mm
S2
45.2 mm
SW
50 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 8.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.76inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026