CHF 30.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | WFG |
Flanschtyp | SAE 45° Flansch-Adapter |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 1 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Gewindeform | BSP 60° Konus |
Gewindegröße | G 1" |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
B1 | 22.2 mm |
B2 | 24 mm |
S1 | 47 mm |
S2 | 37.35 mm |
SW | 41 mm |