HAVIT

HAVIT SAE 45° Flansch-Adapter BSP-60° WFG-6002-45-G034-ZiNi

  • ERIKS:14313154
  • Hersteller:WFG-6002-45-G034 ZN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Flanschhälften, Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
WFG
Flanschtyp
SAE 45° Flansch-Adapter
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
3/4 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Gewindeform
BSP 60° Konus
Gewindegröße
G 3/4"
Max. Betriebsdruck
420 bar
B1
16.7 mm
B2
17 mm
S1
40.15 mm
S2
32.5 mm
SW
32 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.17inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026