CHF 18.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | WFG |
Flanschtyp | SAE 45° Flansch-Adapter |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 1/2 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Gewindeform | BSP 60° Konus |
Gewindegröße | G 1/2" |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
B1 | 11.1 mm |
B2 | 12 mm |
S1 | 39 mm |
S2 | 32.5 mm |
SW | 24 mm |