CHF 23.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | WFG |
Flanschtyp | SAE 45° Flansch-Adapter |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 3/4 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Gewindeform | BSP 60° Konus |
Gewindegröße | G 3/4" |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
B1 | 16.7 mm |
B2 | 19 mm |
S1 | 40.15 mm |
S2 | 32.5 mm |
SW | 30 mm |
CHF 5.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.17inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026