CHF 69.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 75.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | WFG |
Flanschtyp | SAE 45° Flansch-Adapter |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 1.1/4 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindeform | BSP 60° Konus |
Gewindegröße | G 1.1/4" |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Befestigungsschrauben | M 12x45 |
A | G 1.1/4" |
B1 | 28.6 mm |
B2 | 31 mm |
C | 66.7 mm |
D | 95 mm |
E | 31.8 mm |
F | 78 mm |
L | 13.3 mm |
S1 | 51.8 mm |
S2 | 40.4 mm |
SW | 46 mm |