HAVIT

HAVIT SAE 45° Flansch-Adapter BSP-60° komplett WFG-3005-45-G112M

  • ERIKS:14313031
  • Hersteller:WFG-3005-45-G112M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einschließlich zwei Flanschhälften, Schraubensatz und O-Ring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
WFG
Flanschtyp
SAE 45° Flansch-Adapter
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1.1/2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
BSP 60° Konus
Gewindegröße
G 1.1/2"
Max. Betriebsdruck
200 bar
Befestigungsschrauben
M 12x35
A
G 1.1/2"
B1
33.3 mm
B2
36 mm
C
69.9 mm
D
94 mm
E
35.7 mm
F
83 mm
L
13.3 mm
S1
60.45 mm
S2
45.2 mm
SW
50 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 8.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.76inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026