Eriks
HAMAR

HAMAR Stopfbuchsenpackung type Rameh 32x32mm

  • ERIKS:10034102
Image 1
HAMAR Rameh ist aus weichen und reißfesten Ramiefasern geflochten. Sie ist mit einem speziellen roten Fett imprägniert. Die Packung hat sehr gute Laufeigenschaften und schützt die Welle vor neutralen und abrasiven Medien wie Schlamm und kristallinen Suspensionen. Durch die hohe Verschleissfestigkeit und die gute Wasserbeständigkeit dieser Packung eignet sie sich auch für Anwendungen im Schiffsbau resp. als Stevenrohrabdichtung.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAMAR
Länge pro Karton
8 m
Bereich pH
von 6 bis 9
Temperaturbereich
von -40 bis 120 °C