CHF 319.50/ Paketexkl. MwSt
CHF 345.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 319.50 | - |
2+ | CHF 259.00 | 18.94% |
3+ | CHF 201.50 | 36.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAMAR |
Produkt | Braided packing |
Form | Vierkant |
Typ | Rameh |
Material | Pflanzliche Faser |
Farbe | Rot |
Breite | 17.5 mm |
Höhe | 17.5 mm |
Länge pro Karton | 7.8 m |
Gewicht pro Karton | 3 kg |
Bereich pH | von 6 bis 9 |
Temperaturbereich | von -40 bis 120 °C |
Druck in rotierender Pumpe (max.) | 160 bar |
Druck in der Kolbenpumpe (max.) | 100 bar |
Geschwindigkeit in der rotierender Pumpe (max.) | 10 m/s |
Geschwindigkeit in der Kolbenpumpe (max.) | 1 m/s |
Handelsmarke | HAMAR |