Eriks
HAMAR

HAMAR Stopfbuchsenpackung type Rameh 10x10mm

  • ERIKS:10034094
Image 1
HAMAR Rameh ist aus weichen und reißfesten Ramiefasern geflochten. Sie ist mit einem speziellen roten Fett imprägniert. Die Packung hat sehr gute Laufeigenschaften und schützt die Welle vor neutralen und abrasiven Medien wie Schlamm und kristallinen Suspensionen. Durch die hohe Verschleissfestigkeit und die gute Wasserbeständigkeit dieser Packung eignet sie sich auch für Anwendungen im Schiffsbau resp. als Stevenrohrabdichtung.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAMAR
Produkt
Braided packing
Form
Vierkant
Typ
Rameh
Material
Pflanzliche Faser
Farbe
Rot
Breite
10 mm
Höhe
10 mm
Länge pro Karton
16 m
Gewicht pro Karton
2 kg
Bereich pH
von 6 bis 9
Temperaturbereich
von -40 bis 120 °C
Druck in rotierender Pumpe (max.)
160 bar
Druck in der Kolbenpumpe (max.)
100 bar
Geschwindigkeit in der rotierender Pumpe (max.)
10 m/s
Geschwindigkeit in der Kolbenpumpe (max.)
1 m/s
Handelsmarke
HAMAR