Eriks
HAMAR

HAMAR Stopfbuchsenpackung type 626 24x24mm

  • ERIKS:13705306
Image 1
Die Packung wird aus grafitgefülltem PTFE-Garn hergestellt.
Der hohe Grafitanteil gewährleistet eine ausgezeichnete Wärmeableitung,
während der PTFE-Gehalt für geringe Reibung sorgt. Auf Grund ihrer
dichten und druckbeständigen Struktur ist sie bei
Plungerpumpen-Anwendungen weit verbreitet. Darüber hinaus ermöglicht ihre
ausgezeichnete chemische Beständigkeit den universellen Einsatz in der
chemische Industrie.
Die Packung ist für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie zugelassen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'420.00/ Paketexkl. MwSt

CHF 2'616.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2'420.00

-

2+

CHF 2'008.00

17.02%

3+

CHF 1'600.00

33.88%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAMAR
Produkt
Braided packing
Form
Vierkant
Typ
626
Material
PTFE/Grafit
Farbe
Grau
Breite
24 mm
Höhe
24 mm
Länge pro Karton
6 m
Gewicht pro Karton
5 kg
Bereich pH
von 0 bis 14
Temperaturbereich
von -200 bis 280 °C
Druck im Ventil (max.)
250 bar
Druck in der Kolbenpumpe (max.)
800 bar
Geschwindigkeit im Ventil (max.)
2 m/s
Geschwindigkeit in der Kolbenpumpe (max.)
2 m/s
Handelsmarke
HAMAR