CHF 2'420.00/ Paketexkl. MwSt
CHF 2'616.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'420.00 | - |
2+ | CHF 2'008.00 | 17.02% |
3+ | CHF 1'600.00 | 33.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAMAR |
Produkt | Braided packing |
Form | Vierkant |
Typ | 626 |
Material | PTFE/Grafit |
Farbe | Grau |
Breite | 20 mm |
Höhe | 20 mm |
Länge pro Karton | 8.5 m |
Gewicht pro Karton | 5 kg |
Bereich pH | von 0 bis 14 |
Temperaturbereich | von -200 bis 280 °C |
Druck im Ventil (max.) | 250 bar |
Druck in der Kolbenpumpe (max.) | 800 bar |
Geschwindigkeit im Ventil (max.) | 2 m/s |
Geschwindigkeit in der Kolbenpumpe (max.) | 2 m/s |
Handelsmarke | HAMAR |