Eriks
HAMAR

HAMAR Stopfbuchsenpackung type 617 9,5x9,5mm

  • ERIKS:12426999
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 456.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 493.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

4+

CHF 691.74

-

8+

CHF 570.78

-

12+

CHF 456.12

-

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAMAR
Produkt
Braided packing
Form
Vierkant
Typ
617
Material
PTFE
Farbe
Weiss
Breite
9.5 mm
Höhe
9.5 mm
Länge pro Karton
12.6 m
Gewicht pro Karton
2 kg
Bereich pH
von 0 bis 14
Temperaturbereich
von -200 bis 280 °C
Druck im Ventil (max.)
250 bar
Druck in der Kolbenpumpe (max.)
500 bar
Geschwindigkeit im Ventil (max.)
2 m/s
Geschwindigkeit in der Kolbenpumpe (max.)
2 m/s
Handelsmarke
HAMAR