Eriks
HAMAR

HAMAR Stopfbuchsenpackung type 617 22x22mm

  • ERIKS:11112594
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'732.00/ Paketexkl. MwSt

CHF 1'872.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1'732.00

-

2+

CHF 1'424.00

17.78%

3+

CHF 1'125.00

35.05%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAMAR
Produkt
Braided packing
Form
Vierkant
Typ
617
Material
PTFE
Farbe
Weiss
Breite
22 mm
Höhe
22 mm
Länge pro Karton
6 m
Gewicht pro Karton
5 kg
Bereich pH
von 0 bis 14
Temperaturbereich
von -200 bis 280 °C
Druck im Ventil (max.)
250 bar
Druck in der Kolbenpumpe (max.)
500 bar
Geschwindigkeit im Ventil (max.)
2 m/s
Geschwindigkeit in der Kolbenpumpe (max.)
2 m/s
Handelsmarke
HAMAR