Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAMAR |
Produkt | Braided packing |
Form | Rechteck |
Typ | 617 |
Material | PTFE |
Farbe | Weiss |
Breite | 10 mm |
Höhe | 14 mm |
Länge pro Karton | 12 m |
Gewicht pro Karton | 3 kg |
Bereich pH | von 0 bis 14 |
Temperaturbereich | von -200 bis 280 °C |
Druck im Ventil (max.) | 250 bar |
Druck in der Kolbenpumpe (max.) | 500 bar |
Geschwindigkeit im Ventil (max.) | 2 m/s |
Geschwindigkeit in der Kolbenpumpe (max.) | 2 m/s |
Handelsmarke | HAMAR |