CHF 2'029.00/ Paketexkl. MwSt
CHF 2'193.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'029.00 | - |
2+ | CHF 1'684.00 | 17.00% |
3+ | CHF 1'341.00 | 33.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAMAR |
Produkt | Braided packing |
Form | Vierkant |
Typ | 615 |
Material | Aramid |
Farbe | Gelb |
Breite | 28 mm |
Höhe | 28 mm |
Länge pro Karton | 10 m |
Gewicht pro Karton | 10 kg |
Bereich pH | von 1 bis 13 |
Temperaturbereich | von -50 bis 280 °C |
Druck in rotierender Pumpe (max.) | 250 bar |
Druck im Ventil (max.) | 100 bar |
Geschwindigkeit in der rotierender Pumpe (max.) | 26 m/s |
Geschwindigkeit im Ventil (max.) | 2 m/s |
Handelsmarke | HAMAR |