Eriks
HAMAR

HAMAR Stopfbuchsenpackung type 615 25x25mm

  • ERIKS:11080240
Image 1
Diese Packung wird aus hochverschleißfestem Aramidgarn mit einer speziellen PTFE-Imprägnierung und einem universellen, stabilen Einlaufgleitmittel hergestellt. Ihre hohe Beständigkeit gegen Abrieb sowie gegen Temperaturschwankungen und unterschiedliche Chemikalien machen sie zu einer universellen Abdichtung für viele Industriebereiche.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'029.00/ Paketexkl. MwSt

CHF 2'193.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2'029.00

-

2+

CHF 1'684.00

17.00%

3+

CHF 1'341.00

33.91%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAMAR
Breite
25 mm
Höhe
25 mm
Länge pro Karton
12 m
Bereich pH
von 1 bis 13
Temperaturbereich
von -50 bis 280 °C