Eriks
HAMAR

HAMAR Stopfbuchsenpackung type 615 22x22mm

  • ERIKS:10033704
Image 1
Diese Packung wird aus hochverschleißfestem Aramidgarn mit einer speziellen PTFE-Imprägnierung und einem universellen, stabilen Einlaufgleitmittel hergestellt. Ihre hohe Beständigkeit gegen Abrieb sowie gegen Temperaturschwankungen und unterschiedliche Chemikalien machen sie zu einer universellen Abdichtung für viele Industriebereiche.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'070.00/ Paketexkl. MwSt

CHF 1'156.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1'070.00

-

2+

CHF 879.50

17.80%

3+

CHF 694.50

35.09%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAMAR
Breite
22 mm
Höhe
22 mm
Länge pro Karton
8 m
Bereich pH
von 1 bis 13
Temperaturbereich
von -50 bis 280 °C