Eriks
HAMAR

HAMAR Stopfbuchsenpackung type 615 18x18mm

  • ERIKS:13705237
Image 1
Diese Packung wird aus hochverschleißfestem Aramidgarn mit einer speziellen PTFE-Imprägnierung und einem universellen, stabilen Einlaufgleitmittel hergestellt. Ihre hohe Beständigkeit gegen Abrieb sowie gegen Temperaturschwankungen und unterschiedliche Chemikalien machen sie zu einer universellen Abdichtung für viele Industriebereiche.
Zur Liste hinzufügen

CHF 678.50/ Paketexkl. MwSt

CHF 733.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 678.50

-

2+

CHF 552.00

18.64%

3+

CHF 432.00

36.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAMAR
Produkt
Braided packing
Form
Vierkant
Typ
615
Material
Aramid
Farbe
Gelb
Breite
18 mm
Höhe
18 mm
Länge pro Karton
6.9 m
Gewicht pro Karton
3 kg
Bereich pH
von 1 bis 13
Temperaturbereich
von -50 bis 280 °C
Druck in rotierender Pumpe (max.)
250 bar
Druck im Ventil (max.)
100 bar
Geschwindigkeit in der rotierender Pumpe (max.)
26 m/s
Geschwindigkeit im Ventil (max.)
2 m/s
Handelsmarke
HAMAR