Eriks
HAMAR

HAMAR Stopfbuchsenpackung type 615 16x16mm

  • ERIKS:10033705
Image 1
Diese Packung wird aus hochverschleißfestem Aramidgarn mit einer speziellen PTFE-Imprägnierung und einem universellen, stabilen Einlaufgleitmittel hergestellt. Ihre hohe Beständigkeit gegen Abrieb sowie gegen Temperaturschwankungen und unterschiedliche Chemikalien machen sie zu einer universellen Abdichtung für viele Industriebereiche.
Zur Liste hinzufügen

CHF 678.50/ Paketexkl. MwSt

CHF 733.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 678.50

-

2+

CHF 552.00

18.64%

3+

CHF 432.00

36.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAMAR
Breite
16 mm
Höhe
16 mm
Länge pro Karton
9 m
Bereich pH
von 1 bis 13
Temperaturbereich
von -50 bis 280 °C