Eriks
HAMAR

HAMAR Stopfbuchsenpackung type 615 12x12mm

  • ERIKS:11396606
Image 1
Diese Packung wird aus hochverschleißfestem Aramidgarn mit einer speziellen PTFE-Imprägnierung und einem universellen, stabilen Einlaufgleitmittel hergestellt. Ihre hohe Beständigkeit gegen Abrieb sowie gegen Temperaturschwankungen und unterschiedliche Chemikalien machen sie zu einer universellen Abdichtung für viele Industriebereiche.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
0.4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAMAR
Breite
12 mm
Höhe
12 mm
Länge pro Karton
15.9 m
Bereich pH
von 1 bis 13
Temperaturbereich
von -50 bis 280 °C