Eriks
HAMAR

HAMAR Stopfbuchsenpackung type 615 10x10mm

  • ERIKS:10033709
Image 1
Diese Packung wird aus hochverschleißfestem Aramidgarn mit einer speziellen PTFE-Imprägnierung und einem universellen, stabilen Einlaufgleitmittel hergestellt. Ihre hohe Beständigkeit gegen Abrieb sowie gegen Temperaturschwankungen und unterschiedliche Chemikalien machen sie zu einer universellen Abdichtung für viele Industriebereiche.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAMAR
Breite
10 mm
Höhe
10 mm
Länge pro Karton
15.2 m
Bereich pH
von 1 bis 13
Temperaturbereich
von -50 bis 280 °C