Eriks
HAMAR

HAMAR Stopfbuchsenpackung type 612 30x30mm

  • ERIKS:13705221
Image 1
Diese Packung ist aus reinen PTFE-Garnen mit Eckverstärkungen aus Aramidgarnen geflochten. Die hervorragenden Laufeigenschaften von PTFE sowie die Reißfestigkeit und geringe Neigung zur Spaltextrusion von Aramid bilden die Grundlage für den erfolgreichen Einsatz in Plungerpumpen. Die Verwendung von Endringen, wie sie üblicherweise dort erforderlich sind, wo PTFE-Seidenpackungen gegen hohe Drücke und Grenztemperaturen eingesetzt werden, ist nicht erforderlich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'550.00/ Paketexkl. MwSt

CHF 2'756.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2'550.00

-

2+

CHF 2'380.00

6.67%

3+

CHF 2'266.00

11.14%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAMAR
Produkt
Braided packing
Form
Vierkant
Typ
612
Material
Aramid/PTFE
Farbe
Gelb / Weiss
Breite
30 mm
Höhe
30 mm
Länge pro Karton
8 m
Gewicht pro Karton
10 kg
Bereich pH
von 1 bis 13
Temperaturbereich
von -50 bis 280 °C
Druck im Ventil (max.)
250 bar
Druck in der Kolbenpumpe (max.)
500 bar
Geschwindigkeit im Ventil (max.)
2 m/s
Geschwindigkeit in der Kolbenpumpe (max.)
2 m/s
Handelsmarke
HAMAR