CHF 1'158.00/ Paketexkl. MwSt
CHF 1'251.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'158.00 | - |
2+ | CHF 952.00 | 17.79% |
3+ | CHF 751.50 | 35.10% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAMAR |
Produkt | Braided packing |
Form | Vierkant |
Typ | 612 |
Material | Aramid/PTFE |
Farbe | Gelb / Weiss |
Breite | 11 mm |
Höhe | 11 mm |
Länge pro Karton | 18 m |
Gewicht pro Karton | 3 kg |
Bereich pH | von 1 bis 13 |
Temperaturbereich | von -50 bis 280 °C |
Druck im Ventil (max.) | 250 bar |
Druck in der Kolbenpumpe (max.) | 500 bar |
Geschwindigkeit im Ventil (max.) | 2 m/s |
Geschwindigkeit in der Kolbenpumpe (max.) | 2 m/s |
Handelsmarke | HAMAR |