Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAMAR |
Produkt | Braided packing |
Form | Vierkant |
Typ | 515 |
Material | Aramid |
Farbe | Weiss |
Breite | 8 mm |
Höhe | 8 mm |
Länge pro Karton | 23.2 m |
Gewicht pro Karton | 2 kg |
Bereich pH | von 1 bis 13 |
Temperaturbereich | von -50 bis 250 °C |
Druck in rotierender Pumpe (max.) | 250 bar |
Druck im Ventil (max.) | 250 bar |
Geschwindigkeit in der rotierender Pumpe (max.) | 20 m/s |
Geschwindigkeit im Ventil (max.) | 2 m/s |
Handelsmarke | HAMAR |