Eriks
HAMAR

HAMAR Stopfbuchsenpackung type 515 30x30mm

  • ERIKS:13705179
Image 1
Die Packung besteht aus einer weißen elastischen Kunstfaser auf Meta-Aramid-Basis. Das bedeutet, dass sie im Gegensatz zu PTFE-Faserpackungen eine gute Verschleißfestigkeit gegenüber abrasiven Medien aufweist. Dank ihrer hohen Dichte und strukturellen Stabilität werden Leckagen minimiert.
Das silikonfreie Schmiermittel sorgt für hohe Laufruhe. Außerdem besteht durch ihr weißes Erscheinungsbild keine Gefahr der Farbverschmutzung von Medien! Die Packung ist für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie zugelassen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'482.00/ Paketexkl. MwSt

CHF 2'683.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2'482.00

-

2+

CHF 2'333.00

6.00%

3+

CHF 1'944.00

21.68%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAMAR
Produkt
Braided packing
Form
Vierkant
Typ
515
Material
Aramid
Farbe
Weiss
Breite
30 mm
Höhe
30 mm
Länge pro Karton
8 m
Gewicht pro Karton
10 kg
Bereich pH
von 1 bis 13
Temperaturbereich
von -50 bis 250 °C
Druck in rotierender Pumpe (max.)
250 bar
Druck im Ventil (max.)
250 bar
Geschwindigkeit in der rotierender Pumpe (max.)
20 m/s
Geschwindigkeit im Ventil (max.)
2 m/s
Handelsmarke
HAMAR