HAMAR

HAMAR Stopfbuchsenpackung type 440 Inconel 9,5x9,5mm

  • ERIKS:13705167
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 410.00/ Paketexkl. MwSt

CHF 443.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 410.00

-

2+

CHF 332.00

19.02%

3+

CHF 258.00

37.07%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAMAR
Produkt
Braided packing
Form
Vierkant
Typ
440
Material
Grafit/Inconel
Farbe
Grau
Breite
9.5 mm
Höhe
9.5 mm
Länge pro Karton
19.2 m
Gewicht pro Karton
2 kg
Bereich pH
von 1 bis 14
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C
Druck im Ventil (max.)
450 bar
Geschwindigkeit im Ventil (max.)
2 m/s
Handelsmarke
HAMAR