CHF 9.44/ Meterexkl. MwSt
CHF 10.20inkl. MwSt
Verkauft pro: 23.1Mindestbestellmenge: 23.1
23.1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.44 | - |
2+ | CHF 7.55 | 20.02% |
3+ | CHF 5.80 | 38.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAMAR |
Produkt | Braided packing |
Form | Vierkant |
Typ | 440 |
Material | Grafit/Inconel |
Farbe | Grau |
Breite | 6 mm |
Höhe | 6 mm |
Länge pro Karton | 24.2 m |
Gewicht pro Karton | 1 kg |
Bereich pH | von 1 bis 14 |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |
Druck im Ventil (max.) | 450 bar |
Geschwindigkeit im Ventil (max.) | 2 m/s |
Handelsmarke | HAMAR |