Eriks
HAMAR

HAMAR Stopfbuchsenpackung type 440 Inconel 5x5mm

  • ERIKS:10033649
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 218.00/ Paketexkl. MwSt

CHF 235.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 218.00

-

2+

CHF 174.50

19.95%

3+

CHF 134.00

38.53%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAMAR
Produkt
Braided packing
Form
Vierkant
Typ
440
Material
Grafit/Inconel
Farbe
Grau
Breite
5 mm
Höhe
5 mm
Länge pro Karton
34.8 m
Gewicht pro Karton
1 kg
Bereich pH
von 1 bis 14
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C
Druck im Ventil (max.)
450 bar
Geschwindigkeit im Ventil (max.)
2 m/s
Handelsmarke
HAMAR