Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAMAR |
Produkt | Braided packing |
Form | Vierkant |
Typ | 440 |
Material | Grafit/Inconel |
Farbe | Grau |
Breite | 4 mm |
Höhe | 4 mm |
Länge pro Karton | 54.3 m |
Gewicht pro Karton | 1 kg |
Bereich pH | von 1 bis 14 |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |
Druck im Ventil (max.) | 450 bar |
Geschwindigkeit im Ventil (max.) | 2 m/s |
Handelsmarke | HAMAR |