Eriks
HAMAR

HAMAR Stopfbuchsenpackung type 440 Inconel 30x30mm

  • ERIKS:13705163
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'882.00/ Paketexkl. MwSt

CHF 2'034.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1'882.00

-

2+

CHF 1'548.00

17.75%

3+

CHF 1'222.00

35.07%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAMAR
Produkt
Braided packing
Form
Vierkant
Typ
440
Material
Grafit/Inconel
Farbe
Grau
Breite
30 mm
Höhe
30 mm
Länge pro Karton
10 m
Gewicht pro Karton
10 kg
Bereich pH
von 1 bis 14
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C
Druck im Ventil (max.)
450 bar
Geschwindigkeit im Ventil (max.)
2 m/s
Handelsmarke
HAMAR