Eriks
HAMAR

HAMAR Stopfbuchsenpackung type 440 Inconel 14x14mm

  • ERIKS:10033644
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 597.00/ Paketexkl. MwSt

CHF 645.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 597.00

-

2+

CHF 486.00

18.59%

3+

CHF 380.00

36.35%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAMAR
Produkt
Braided packing
Form
Vierkant
Typ
440
Material
Grafit/Inconel
Farbe
Grau
Breite
14 mm
Höhe
14 mm
Länge pro Karton
13.2 m
Gewicht pro Karton
3 kg
Bereich pH
von 1 bis 14
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C
Druck im Ventil (max.)
450 bar
Geschwindigkeit im Ventil (max.)
2 m/s
Handelsmarke
HAMAR