CHF 410.00/ Paketexkl. MwSt
CHF 443.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 410.00 | - |
2+ | CHF 332.00 | 19.02% |
3+ | CHF 258.00 | 37.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAMAR |
Produkt | Braided packing |
Form | Vierkant |
Typ | 440 |
Material | Grafit/Inconel |
Farbe | Grau |
Breite | 11 mm |
Höhe | 7 mm |
Länge pro Karton | 19.2 m |
Gewicht pro Karton | 2 kg |
Bereich pH | von 1 bis 14 |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |
Druck im Ventil (max.) | 450 bar |
Geschwindigkeit im Ventil (max.) | 2 m/s |
Handelsmarke | HAMAR |