Eriks
HAMAR

HAMAR Stopfbuchsenpackung type 440 21x21mm

  • ERIKS:13705138
Image 1
Packung, geflochten aus reinen expandierten Grafitgarnen. Hamar 440 vereint alle Vorteile von expandiertem Grafit, wie hohe Temperaturstabilität und Querschnittsdichte. Die benötigten Längen können leicht von der Rolle geschnitten werden, was einen schnellen und einfachen Reparaturservice sicherstellt.
Kann in Kombination mit Endringen, gefertigt aus Eri-Carbon, für Hochdruckventilanwendungen verwendet werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'082.00/ Paketexkl. MwSt

CHF 1'169.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1'082.00

-

2+

CHF 890.00

17.74%

3+

CHF 702.50

35.07%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAMAR
Produkt
Braided packing
Form
Vierkant
Typ
440
Material
Grafit
Farbe
Grau
Breite
21 mm
Höhe
21 mm
Länge pro Karton
10 m
Gewicht pro Karton
5 kg
Bereich pH
von 0 bis 14
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C
Druck in rotierender Pumpe (max.)
250 bar
Druck im Ventil (max.)
250 bar
Geschwindigkeit in der rotierender Pumpe (max.)
25 m/s
Geschwindigkeit im Ventil (max.)
2 m/s
Handelsmarke
HAMAR