Eriks
HAMAR

HAMAR Stopfbuchsenpackung type 440 13x13mm

  • ERIKS:13705132
Image 1
Packung, geflochten aus reinen expandierten Grafitgarnen. Hamar 440 vereint alle Vorteile von expandiertem Grafit, wie hohe Temperaturstabilität und Querschnittsdichte. Die benötigten Längen können leicht von der Rolle geschnitten werden, was einen schnellen und einfachen Reparaturservice sicherstellt.
Kann in Kombination mit Endringen, gefertigt aus Eri-Carbon, für Hochdruckventilanwendungen verwendet werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 686.50/ Paketexkl. MwSt

CHF 742.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 686.50

-

2+

CHF 559.00

18.57%

3+

CHF 437.00

36.34%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAMAR
Produkt
Braided packing
Form
Vierkant
Typ
440
Material
Grafit
Farbe
Grau
Breite
13 mm
Höhe
13 mm
Länge pro Karton
15.3 m
Gewicht pro Karton
3 kg
Bereich pH
von 0 bis 14
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C
Druck in rotierender Pumpe (max.)
250 bar
Druck im Ventil (max.)
250 bar
Geschwindigkeit in der rotierender Pumpe (max.)
25 m/s
Geschwindigkeit im Ventil (max.)
2 m/s
Handelsmarke
HAMAR