CHF 457.50/ Paketexkl. MwSt
CHF 494.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 457.50 | - |
2+ | CHF 372.50 | 18.58% |
3+ | CHF 291.50 | 36.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAMAR |
Produkt | Braided packing |
Form | Rechteck |
Typ | 440 |
Material | Grafit |
Farbe | Grau |
Breite | 11 mm |
Höhe | 7 mm |
Länge pro Karton | 21.6 m |
Gewicht pro Karton | 2 kg |
Bereich pH | von 0 bis 14 |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |
Druck in rotierender Pumpe (max.) | 250 bar |
Druck im Ventil (max.) | 250 bar |
Geschwindigkeit in der rotierender Pumpe (max.) | 25 m/s |
Geschwindigkeit im Ventil (max.) | 2 m/s |
Handelsmarke | HAMAR |