CHF 189.00/ Paketexkl. MwSt
CHF 204.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 189.00 | - |
2+ | CHF 151.00 | 20.11% |
3+ | CHF 116.50 | 38.36% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAMAR |
Produkt | Braided packing |
Form | Vierkant |
Typ | 250 |
Material | Glas/Grafit |
Breite | 6.35 mm |
Höhe | 6.35 mm |
Länge pro Karton | 16 m |
Gewicht pro Karton | 1 kg |
Bereich pH | von 3 bis 12 |
Temperaturbereich | von -50 bis 400 °C |
Druck in rotierender Pumpe (max.) | 250 bar |
Druck im Ventil (max.) | 150 bar |
Geschwindigkeit in der rotierender Pumpe (max.) | 15 m/s |
Geschwindigkeit im Ventil (max.) | 2 m/s |
Handelsmarke | HAMAR |