CHF 1'632.00/ Paketexkl. MwSt
CHF 1'764.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'632.00 | - |
2+ | CHF 1'342.00 | 17.77% |
3+ | CHF 1'059.00 | 35.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAMAR |
Produkt | Braided packing |
Form | Vierkant |
Typ | 250 |
Material | Glas/Grafit |
Breite | 25 mm |
Höhe | 25 mm |
Länge pro Karton | 10 m |
Gewicht pro Karton | 10 kg |
Bereich pH | von 3 bis 12 |
Temperaturbereich | von -50 bis 400 °C |
Druck in rotierender Pumpe (max.) | 250 bar |
Druck im Ventil (max.) | 150 bar |
Geschwindigkeit in der rotierender Pumpe (max.) | 15 m/s |
Geschwindigkeit im Ventil (max.) | 2 m/s |
Handelsmarke | HAMAR |