CHF 517.50/ Paketexkl. MwSt
CHF 559.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 517.50 | - |
2+ | CHF 421.50 | 18.55% |
3+ | CHF 329.50 | 36.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAMAR |
Produkt | Braided packing |
Form | Vierkant |
Typ | 250 |
Material | Glas/Grafit |
Breite | 16 mm |
Höhe | 16 mm |
Länge pro Karton | 7.5 m |
Gewicht pro Karton | 3 kg |
Bereich pH | von 3 bis 12 |
Temperaturbereich | von -50 bis 400 °C |
Druck in rotierender Pumpe (max.) | 250 bar |
Druck im Ventil (max.) | 150 bar |
Geschwindigkeit in der rotierender Pumpe (max.) | 15 m/s |
Geschwindigkeit im Ventil (max.) | 2 m/s |
Handelsmarke | HAMAR |