Eriks
HAMAR

HAMAR Stopfbuchsenpackung type 250 12x12mm

  • ERIKS:13705101
Image 1
Hamar 250 ist eine universell einsetzbare Packung aus geflochtenem, flexiblen Glasgarnen, welches mit einem speziellen Grafit imprägniert wurden. Die Packung hat eine gute Querschnittsdichte und eine hohe Temperaturbeständigkeit. Ihre hohe Verschleissfestigkeit und die geringe Reibung macht sie zur universalen Packung im Einsatz bei Pumpen und Ventilen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 517.50/ Paketexkl. MwSt

CHF 559.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 517.50

-

2+

CHF 421.50

18.55%

3+

CHF 329.50

36.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAMAR
Produkt
Braided packing
Form
Vierkant
Typ
250
Material
Glas/Grafit
Breite
12 mm
Höhe
12 mm
Länge pro Karton
13.5 m
Gewicht pro Karton
3 kg
Bereich pH
von 3 bis 12
Temperaturbereich
von -50 bis 400 °C
Druck in rotierender Pumpe (max.)
250 bar
Druck im Ventil (max.)
150 bar
Geschwindigkeit in der rotierender Pumpe (max.)
15 m/s
Geschwindigkeit im Ventil (max.)
2 m/s
Handelsmarke
HAMAR