HAMAR

HAMAR Stopfbuchsenpackung Typ 628 6x6mm

  • ERIKS:10033798
Image 1
Diese Stopfbuchsenpackung von HAMAR ist eine der universellsten Pumpenpackungen. Das Produkt wird häufig in Anwendungen mit Kreiselpumpen, Mischern, Rührwerken und Pleuelstangen eingesetzt. Es besteht aus einer PTFE-Graphitmischung (gewebt aus 100 % GFO-geschäumten PTFE-Fasern) und enthält außerdem ein Einlaufschmiermittel auf Silikonbasis. Darüber hinaus ist diese Stopfbuchsenpackung vom FMPA-Institut für die Lebensmittelindustrie zugelassen und hat eine gute Wärmeleitfähigkeit. Dieses Produkt lässt sich problemlos in Ihre Anwendung einbauen.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

17.6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAMAR
Produkt
Braided packing
Form
Vierkant
Typ
628
Material
PTFE/Grafit
Farbe
Grau
Breite
6 mm
Höhe
6 mm
Länge pro Karton
17.6 m
Gewicht pro Karton
1 kg
Bereich pH
von 0 bis 14
Temperaturbereich
von -100 bis 280 °C
Druck in rotierender Pumpe (max.)
250 bar
Druck im Ventil (max.)
250 bar
Geschwindigkeit in der rotierender Pumpe (max.)
25 m/s
Geschwindigkeit im Ventil (max.)
2 m/s
Handelsmarke
HAMAR