CHF 1'867.00/ Paketexkl. MwSt
CHF 2'018.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'867.00 | - |
2+ | CHF 1'550.00 | 16.98% |
3+ | CHF 1'235.00 | 33.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAMAR |
Produkt | Braided packing |
Form | Vierkant |
Typ | 628 |
Material | PTFE/Grafit |
Farbe | Grau |
Breite | 21 mm |
Höhe | 21 mm |
Länge pro Karton | 7 m |
Gewicht pro Karton | 5 kg |
Bereich pH | von 0 bis 14 |
Temperaturbereich | von -100 bis 280 °C |
Druck in rotierender Pumpe (max.) | 250 bar |
Druck im Ventil (max.) | 250 bar |
Geschwindigkeit in der rotierender Pumpe (max.) | 25 m/s |
Geschwindigkeit im Ventil (max.) | 2 m/s |
Handelsmarke | HAMAR |