GUHRING

GUHRING Zentrierbohrer überlang HSS 60Grad 3,15mm

  • ERIKS:12742674
  • Hersteller:6711330315
Image 1
Zentrierbohrer, extralang

Ausführung:
Ø-Toleranz:    Ø 1,0–2,5 = +0,14 mm
    Ø 3,15–5,0 = +0,18 mm
    Ø 6,3 = +0,22 mm

Anwendung: Langer Spezialbohrer zum Herstellen von Zentrierbohrungen nach DIN 332, Blatt 1, Form A (ohne Schutzsenkung) für vertieft liegende Zentrierstellen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 23.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
3.15 mm
Schneidenlänge
20 mm
Gesamtlänge
120 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
Typ
Zentrierbohrer
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS