Ausführung:
Ø-Toleranz: Ø 1,0–2,5 = +0,14 mm
Ø 3,15–5,0 = +0,18 mm
Ø 6,3 = +0,22 mm
Anwendung: Langer Spezialbohrer zum Herstellen von Zentrierbohrungen nach DIN 332, Blatt 1, Form A (ohne Schutzsenkung) für vertieft liegende Zentrierstellen.
CHF 11.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GUHRING |
Durchmesser | 1.6 mm |
Schneidenlänge | 11 mm |
Gesamtlänge | 120 mm |
Aufnahmesystem | Zylindrisch |
Schneidrichtung | Rechts |
Typ | Zentrierbohrer |
Spitzenwinkel | 118 ° |
Material | HSS |