Ausführung: Mit Radius (geringere Bruchgefahr).
Ø-Toleranz: Ø 1,0–2,5 = +0,14 mm
Ø 3,15–5,0 = +0,18 mm
Ø 6,3 = +0,22 mm
Anwendung: Standardzentrierbohrer zum Herstellen von Zentrierbohrungen nach DIN 332, Blatt 1, Form R (mit Radius).
CHF 126.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 137.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GUHRING |
Durchmesser | 12.5 mm |
Schneidenlänge | 50 mm |
Gesamtlänge | 125 mm |
Aufnahmesystem | Zylindrisch |
Schneidrichtung | Rechts |
DIN-Norm | 333 |
Typ | Zentrierbohrer |
Spitzenwinkel | 118 ° |
Material | HSS |