GUHRING

GUHRING Zentrierbohrer ohne Fläche DIN333 HSS Form R Typ N 60Grad 1,25mm

  • ERIKS:12742681
  • Hersteller:6711340125
Image 1
Zentrierbohrer

Ausführung: Mit Radius (geringere Bruchgefahr).
Ø-Toleranz:    Ø 1,0–2,5 = +0,14 mm
    Ø 3,15–5,0 = +0,18 mm
    Ø 6,3 = +0,22 mm

Anwendung: Standardzentrierbohrer zum Herstellen von Zentrierbohrungen nach DIN 332, Blatt 1, Form R (mit Radius).

Zur Liste hinzufügen

CHF 5.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
1.25 mm
Schneidenlänge
7 mm
Gesamtlänge
31.5 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
333
Typ
Zentrierbohrer
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS