GUHRING

GUHRING Torusfräser lang DIN6527 VHM Signum Typ N 3/0,50mm

  • ERIKS:23109601
  • Hersteller:9033610030000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-Torus-Hart-Kopierfräser

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Kopierfräsen. Der Halsfreischliff ermöglicht eine optimale Reichweite des Werkzeuges, wodurch es für Anwendungen im Formenbau geeignet ist. Die Standzeit erhöht sich bei MMS- oder Luftkühlung. Das Werkzeug kann wahlweise mit geschwenkter oder gerader Spindel eingesetzt werden. Für die Bearbeitung von gehärteten Werkstoffen bis 62 HRC geeignet. Hinweis: Kopierfräsen; Schnittwerte bevorzugt bei ap = 0,1 x d1 und ae = 0,5 x d1.

Zur Liste hinzufügen

CHF 65.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GUHRING
Typ
Torusfräser
Durchmesser
3 mm
Max. Arbeitslänge
5 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
57 mm
DIN-Norm
6527L
Kopfdurchmesser
3 mm