GUHRING

GUHRING Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Schaft 6537-HE 5xD 13,50mm

  • ERIKS:23409716
  • Hersteller:9056150135000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Rechtsschneidend, mit Spezialanschliff. Der Bohrer verfügt über ein sehr gutes Eigenzentrierverhalten und erzeugt kurze Späne selbst bei langspanenden Werkstoffen. Anwendung: Vielseitig einsetzbarer Spiralbohrer für fluchtungsgenaue Bohrungen mit engen Ø-Toleranzen und guten Oberflächen. Zum Bohren von Löchern bis zu 5 x D mit hohen Schnittwerten geeignet. Besonders für lang- und kurzspanende Werkstoffe wie Bau- und Einsatzstähle, Stahlguss, Vergütungsstähle, Kohlenstoffstähle, Bronzen, Guss, hochlegierte AlSi-Legierungen und legierte Stähle bis 1200 N/mm² Festigkeit verwendbar.

Zur Liste hinzufügen

CHF 96.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 104.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
13.5 mm
Schneidenlänge
77 mm
Gesamtlänge
124 mm
DIN-Norm
6537
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
FIRE
Spitzenwinkel
140 °
Material
Volhartmetall