GUHRING

GUHRING Spiralbohrer SL VHM FIRE Innenkühlung Schaft 6537-HE 5xD 9,30mm

  • ERIKS:23409843
  • Hersteller:9056110093000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Rechtsschneidend, mit Spezialanschliff. Der Bohrer verfügt über ein sehr gutes Eigenzentrierverhalten und erzeugt kurze Späne selbst bei langspanenden Werkstoffen. Anwendung: Vielseitig einsetzbarer Spiralbohrer für fluchtungsgenaue Bohrungen mit engen Ø-Toleranzen und guten Oberflächen. Zum Bohren von Löchern bis zu 5 x D mit hohen Schnittwerten geeignet. Besonders für lang- und kurzspanende Werkstoffe wie Bau- und Einsatzstähle, Stahlguss, Vergütungsstähle, Kohlenstoffstähle, Bronzen, Guss, hochlegierte AlSi-Legierungen und legierte Stähle bis 1200 N/mm² Festigkeit verwendbar.

Mit verdrallter Innenkühlung durch die Stege. Verdrallte Innenkühlung. Das Kühlmittel kommt direkt an die Schneiden und spült die Späne aus der Bohrung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 82.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
9.3 mm
Schneidenlänge
61 mm
Gesamtlänge
103 mm
Ausführung
Profilgeschliffene
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
6535-HE
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
140 °
Material
Hartmetall