Ausführung: Rechtsschneidend, mit Spezialanschliff. Der Bohrer verfügt über ein sehr gutes Eigenzentrierverhalten und erzeugt kurze Späne selbst bei langspanenden Werkstoffen. Anwendung: Vielseitig einsetzbarer Spiralbohrer für fluchtungsgenaue Bohrungen mit engen Ø-Toleranzen und guten Oberflächen. Zum Bohren von Löchern bis zu 5 x D mit hohen Schnittwerten geeignet. Besonders für lang- und kurzspanende Werkstoffe wie Bau- und Einsatzstähle, Stahlguss, Vergütungsstähle, Kohlenstoffstähle, Bronzen, Guss, hochlegierte AlSi-Legierungen und legierte Stähle bis 1200 N/mm² Festigkeit verwendbar.
Mit verdrallter Innenkühlung durch die Stege. Verdrallte Innenkühlung. Das Kühlmittel kommt direkt an die Schneiden und spült die Späne aus der Bohrung.CHF 58.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 63.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GUHRING |
Durchmesser | 3.3 mm |
Schneidenlänge | 28 mm |
Gesamtlänge | 66 mm |
DIN-Norm | 6537 |
Typ | Wendelbohrer |
Beschichtung | FIRE |
Kühlkanäl | 1 |
Spitzenwinkel | 140 ° |
Material | Volhartmetall |